STAR CLIP
CLIP スタークリップ(ビニールカバー付)
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています。
用途
電気機器・測定機器、アース用端子など。
材質
カバー:塩化ビニール、クリップ:黄銅(ニッケルメッキ)
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000 1分間
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
定格(A)
本体高さ(mm)
穴寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07395477
SCSV-5AW
660-6365
67
5
19
4
¥
1,112
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
07395486
SCSV-10AW
660-6404
80
10
23
4
¥
1,250
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395495
SCSV-30AW
660-6370
85
30
27
6
¥
1,654
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください