東海建商
バンノーステップ
置くだけ簡単施工!作業日数・手間もかかりません。住宅を傷つけない為ひび割れの心配ゼロ。誰でも持ち運びできる。
用途
置くだけで簡単に施工できる勝手口用ステップ。
材質
PP(BC・SL)ポリプロピレン
色
ライトグレー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×450×450
総質量(kg)
11
内容量
1箱(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07394926
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません