三菱電機
モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR
発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。
更なる省エネ運転が可能です。
極数
4P
電圧(V)
200/200/220/230(50/60/60/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
出力(kW)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07399029
SF-PR 0.75KW 4P 200V MEATH
363-2518
207.5
168
0.75
262
¥
98,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07399038
SF-PR 1.5KW 4P 200V MEATH
363-5663
228
191
1.5
311.5
¥
117,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
07399047
SF-PR 2.2KW 4P 200V MEATH
363-2562
249
230
2.2
366
¥
143,300
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07399056
SF-PR 3.7KW 4P 200V
363-4085
524
253
3.7
381
¥
182,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください