三菱マテリアル
4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付)
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途
びびりを抑制し安定切削に最適です。
刃数
【CICT】4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07399747
IMX20S4HV20020S
178-7004
【DC】20
¥
36,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
07399878
IMX25S4HV25025S
178-5499
【DC】25
¥
51,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください