三菱マテリアル
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。
すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途
アルミニウム合金加工用
刃数
3
表面処理
ノンコート
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
ヘッド長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07399519
IMX12C3A120R10009
178-7069
9.6
12
19
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
07399528
IMX12C3A120R32009
178-7021
9.6
12
19
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
07399537
IMX12S3A12009
178-7058
9.6
12
19
¥
14,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
07399555
IMX16C3A160R10012
178-7039
12.8
16
24
¥
22,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
07399571
IMX16C3A160R32012
178-6985
12.8
16
24
¥
22,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
07399598
IMX20C3A200R10016
178-7031
16
20
30
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
07399607
IMX20C3A200R32016
178-7038
16
20
30
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
07399756
IMX25C3A250R32020
178-6995
20
25
37.5
¥
39,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
07399765
IMX25C3A250R50020
178-7016
20
25
37.5
¥
39,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください