曜日別特売

3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアヘッド

3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアヘッド - 三菱マテリアル

アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。
すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。

用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコーティング内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
ヘッド長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07399580IMX16S3A16012178-700812.81624
21,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
07399720IMX20S3A20016178-6988162030
27,100
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
07399851IMX25S3A25020178-7005202537.5
37,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする