三菱マテリアル
ヘッド交換式エンドミル
複合ラジアス形状と4枚刃により高送り高能率加工が可能です。
底刃中心にクーラントホールを配置し、安定した供給が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
材質
極超微粒子超硬合金(UWC)
表面処理
(Al、Cr)N系コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
ヘッド長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07396938
IMX16C4FD16016C
670-6878
1
16
24
【締結】15.5
¥
28,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396965
IMX20C4FD20021C
670-6983
1.3
20
30
【締結】19.5
¥
33,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
07396999
IMX25C4FD25026C
670-7106
1.6
25
37.5
【締結】24.5
¥
47,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
07396911
IMX10C4FD10010C
670-6703
0.7
10
16
【締結】9.7
¥
14,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください