曜日別特売

DV継手 掃除口

DV継手 掃除口 - 東栄管機

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途下水用継手。トラスコ品番825-3028材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法A(mm)88寸法B(mm)66.6寸法C(mm)76呼び径(A)【塩ビ管】65パッキンOリング内容量1個
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07395906VCO65
658
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする