日本パワーファスニング
ボルトスクリュー
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途
ALC、ブロック、木材。
付属品
ソケット1本
トラスコ品番
365-6804
材質
ステンレス(SUS430)
全長(mm)
45
ねじ長さ(mm)
25
直径×長さL(Φmm×mm)
【ボルト】M8×15
内容量
1パック(24本)
注意
※安全メガネ、保護具着用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07398496
SBS845P
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください