曜日別特売

FORPRO水性内装用塗料

FORPRO水性内装用塗料 - ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装用塗料 - ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装用塗料 - ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装用塗料 - ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装用塗料 - ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装用塗料 - ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装用塗料 - ニッペホームプロダクツ

臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。
戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対策が求められる現場に最適です。

用途
内装用として。
素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水トラスコ品番158-8336容量(L)20主な用途ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタル塗布面積(m2)100標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)※1回目の塗装から、約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間内容量1缶
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073981374976124748820
19,516
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする