若井産業
ボードアンカーGL25
25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。
ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途
せっこうボード壁用
材質
ナイロン6
下穴径(Φmm)
10
適合板厚(mm)
9.5~12.5
適合材
せっこうボード壁
最大取付物厚さ(mm)
1.0(付属ねじの場合)
注意
※天井には絶対に使用しないでください
※壁面の厚さを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07396037
GL25PB
1箱(180個)
578-9695
¥
7,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07396046
GL25VP
1パック(30個)
578-9696
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください