MKK ドロ棒フック 1200mm

MKK ドロ棒フック 1200mm - モトコマMKK ドロ棒フック 1200mm - モトコマMKK ドロ棒フック 1200mm - モトコマMKK ドロ棒フック 1200mm - モトコマMKK ドロ棒フック 1200mm - モトコマMKK ドロ棒フック 1200mm - モトコマMKK ドロ棒フック 1200mm - モトコマ

握って使いやすいM型ハンドルを採用。

用途鉄骨などを運搬する際に使用するワイヤ手繰り寄せフック棒。トラスコ品番623-9524材質本体:鉄、ハンドル:ビニールコーティング長さ(mm)1200径(Φmm)7内容量1本
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07395416DBF-1200
6,960
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする