曜日別特売

ペンキュア TUBE de PAINT

ペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツ

広い面を簡単に塗装できる特殊なマーカーです。
メタリック色は、鮮やかな発色と箔を思わせる仕上がりです。
※シルバー:メッキのような仕上り。
ゴールド・カッパ―:アンティーク感のある仕上がり。

用途
鉄・木・プラスチック・紙など
インテリア小物の装飾に最適。
成分顔料、樹脂、有機溶剤主な用途鉄、木、プラスチック、紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間約10~20分危険物の性状水溶性内容量1本
注意
※子供の手が届かない所に保存し、誤飲・誤食をしないよう注意してください。
※有機溶剤が含まれているので、使用中は換気をよくし、使用後は必ずキャップをしめてください。
※火気のある所では使用しないでください。
※激しく振ったりショックを与えると液がもれる場合があります。
※発泡材、軟質塩ビには不向きです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
塗布面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073976204976124354502529-2129ホワイト4約0.60.0012L
760
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073976294976124354519529-2137ブラック4約0.60.0012L
760
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073976384976124354526529-2138シルバー4約0.60.0012L
760
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073976474976124354533529-2152ゴールド4約0.60.0012L
760
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073976564976124354540529-2147カッパー4約0.60.0012L
760
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073976654976124354700529-2134ホワイト15約1.80.0088L
1,380
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073976904976124354731529-2136シルバー15約1.80.0088L
1,380
779
857(税込)
当日出荷
メイン画像073976994976124354748529-2130ゴールド15約1.80.0088L
1,380
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073977084976124354724529-2135カッパー15約1.80.0088L
1,380
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
073976814976124354717529-2148ブラック15約1.80.0088L
1,380
779
857(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする