日光物産(NIKKO)
Armatex 防炎ジャンパー
高い防炎性能を有しています。
洗濯しても防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。
用途
溶接、溶断、火気のある現場に。
材質
綿(防炎加工)
色
アースグリーン
タイプ
防炎
着丈(cm)
760
内容量
1着
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07395888
AX7000 5L EG
377-7443
580
5L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395897
AX7000 6L EG
377-7458
610
6L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください