曜日別特売

ペンキュア TUBE de PAINT

ペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツペンキュア TUBE de PAINT - ニッペホームプロダクツ

窓ガラスなどに塗ってはがせるチューブタイプのデコレーションペイントです。
安全無害(CEマーク、APマーク取得)誤飲防止のため、無害の苦み成分添加。
単色のスタンダードタイプ。

用途ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトルなどの非吸水面成分EVA樹脂、顔料、水主な用途ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトル塗布面積(m2)約0.5危険物の類別非危険物乾燥時間約24時間内容量1個
注意
※乾燥後、重ね塗りをしますと、ふくれが生じますので、重ね塗りはしないでください。
※ドライヤーで乾燥させますと、塗膜がひび割れますので、自然乾燥させてください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073975253167860081123529-2141ホワイト
1,134
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
メイン画像073975413167860081017529-2149イエロー
1,134
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073975503167860081031529-2146レッド
1,134
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073975593167860081062529-2139ブルー
1,134
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073975683167860081086529-2142グリーン
1,134
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073975773167860081161529-2150夜行
1,134
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073975863167860081154529-2145グリッターレインボー
1,134
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073975953167860081147529-2153グリッターゴールド
1,134
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073976113167860081208529-2151アウトライナーブラック
1,134
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする