曜日別特売

ミニホイール J870K 40X25X6

ミニホイール J870K 40X25X6 - ミユキ産業

小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。

用途
バリ取り。
前処理。
サビ落とし。
塗装落とし。
曲面研磨。
ブレージング。
粒度80(#)材質アランダム研磨布トラスコ品番828-4673最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1個
注意
※最高回転数の範囲内でご使用ください。
※使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。
※必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07396107MM4025-8080(#)20000
820
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする