アーム[作業工具]
豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪
1set3個を同時加工の高精度品です。
用途
旋盤チャック用。
標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。
加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
トラスコ品番
307-5385
長さ(mm)
140
幅(mm)
50
高さ(mm)
60
チャック寸法(inch)
12
適合チャック
H034M12 / H027M12 / H037M12
適合メーカー
豊和工業
適合チャック外径(inch)
12
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406668
HO27M-12SH60
¥
34,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください