ヘルメチック
多用途弾性防水接着剤 Miracle4
PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途
PP素材など難接着材料の防水接着用に。
材質
特殊変成シリコン樹脂
使用温度範囲(℃)
-30~85
粘度(mPa・s)
500±100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
防水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07408960
Miracle4-PPGY135
683-5642
グレー
135
135g
¥
2,990
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
07408969
Miracle4-PPIV330
683-9987
アイボリー
330
330g
¥
6,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408978
Miracle4-PPIV135
683-9912
アイボリー
135
135g
¥
2,990
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408987
Miracle4-PPBK135
683-9929
ブラック
135
135g
¥
2,990
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください