ヘルメチック
多用途弾性防水接着剤 Miracle5
様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途
様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。
材質
特殊ウレタン樹脂
容量(mL)
135
使用温度範囲(℃)
-60~85
粘度(mPa・s)
400±100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
135g
特性
速乾、防水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07408951
Miracle5W135
683-9946
ホワイト
¥
3,680
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408935
Miracle5GY135
683-9918
グレー
¥
3,680
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください