多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー

多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー - ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー - ヘルメチック

透明部材や内装工事に最適なクリアー色の弾性防水接着剤です。

用途内装部材や透明部材の接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂クリアー使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)1500000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07408996MiracleCL330683-9961330330g
5,960
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07409005MiracleCL135683-5628135135g
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする