PCNEWスーパータッチメジ用

PCNEWスーパータッチメジ用 - アサヒペン

超極細毛先き仕上で、ハケ目が目立ちにくく、均一塗膜に仕上がります。
塗料含みが多いので、伸びが良く、広い面が塗れます。

用途用途:水性塗料・油性塗料のメジ用塗装に。トラスコ品番131-9548材質柄部:木形状タイプ万能毛丈(mm)35毛材化繊適合塗料水性・油性塗料主な用途塗装用刷毛幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07406650221407
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする