DEWALT(デウォルト)
18Vチェーンソー(25cm)
軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します。
バランス設計で作業負担が軽減します。
安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途
樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です。
付属品
5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番
658-7601
セット内容
バッテリー・充電器
長さ(mm)
661
幅(mm)
231
高さ(mm)
234
電源(V)
100
電圧(V)
18
チェーンスピード(m/s)
7.7
バッテリー容量(Ah)
5
充電時間(分)
75
ソーチェーン
3/8-40コマ
ガイドバー長さ(mm)
250
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405889
DCM565P1-JP
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください