包装用布テープ NO.1590

包装用布テープ NO.1590 - 寺岡製作所

軽くてコンパクトな包装用布テープです。

用途包装用途に。主な用途梱包用、補修用、結束用クリーム基材特殊織物粘着剤ゴム系トラスコ品番658-4992幅(mm)25厚さ(mm)0.2長さ(m)25引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)9.81使用条件【テープカット】手で切れるRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力テープタイプ手で切れる内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074075601590 25X2525250.2
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする