曜日別特売

超音波カメラ

超音波カメラ - HIKMICRO超音波カメラ - HIKMICRO超音波カメラ - HIKMICRO超音波カメラ - HIKMICRO超音波カメラ - HIKMICRO超音波カメラ - HIKMICRO超音波カメラ - HIKMICRO超音波カメラ - HIKMICRO

プロフェッショナルな音源特定用カメラです。
64 個の低ノイズ MEMS マイクと0kHz~65kHz、0kHz~100kHz選択可能な帯域幅を備えており、産業環境での空気や蒸気の漏れの位置を特定したり、高電圧システムの部分放電の検出を簡単に効果的に行うことができます。
大型の 4.3 インチ LCD タッチ スクリーンを採用し、問題の箇所をすばやく見つけることができます。
最大検出距離は 100 メートルで、安全な距離を保って検査することができます。
簡単な操作で設備機器の故障やダウンタイムによる余分なコストを節約できます。

用途各種工場等の開閉器、配電盤、送風管、蒸気管等の検査に。仕様●テキストのメモ:最大200文字●声のメモ:最大60秒付属品バッテリーパック×2、充電器、ACアダプター、ハンドストラップトラスコ品番654-8097幅(mm)127高さ(mm)292.2奥行(mm)110.7電源(V)充電式リチウムイオン電池消費電力(W)5.2電力(W)5.2周波数(kHz)0~65、0~100選択可能保護等級IP40インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン充電池解像度可視光:2688 × 1944 (5MP)、画像・動画:800 × 480視野角51.8°× 36.4°焦点距離(mm)6.4周波数(MHz)0kHz~65kHz ・0kHz~100kHzで選択可能動画60 Hours MP4の形式で保存保管温度(℃)-20~60 95%以下(結露なき環境)メモリー機能64GBデジタルズーム1.0x~16.0x 継続的なズームRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間3.5時間作動温度(℃)0~50 95%以下(結露なき環境)保存可能枚数20000画像ビデオフォーマットMP4Wi-Fiあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07410378AI56
1,900,000
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする