重松製作所
部分化学防護服
液体、スプレー、ミストに対応している防護服となります。
用途
液体、スプレー、ミストが発生している現場で使用してください。
トラスコ品番
346-4162
材質
PVCレザーシート
胸囲(cm)
60~108
着丈(cm)
114
JIS規格
JIS T 8115:2015 タイプPB(3)・PB(4)・PB(6)
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07407761
PS-303N-1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください