LICOREX

LICOREX - ニッペコ(旧 日本礦油)

従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません

用途
産業機械各種に。
各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。
従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。
トラスコ品番129-2384材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740409618902080
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする