曜日別特売

モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリース

モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリース - ニッペコ(旧 日本礦油)

耐熱性と耐水性に優れたアルミニウム複合石けん系グリースです。
モリブデンの配合で焼き付きや摩耗を防ぎます。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません

用途
炉などの高温設備の潤滑に
水の掛かる設備の潤滑に。
高荷重箇所の焼き付きや摩耗防止に。
トラスコ品番225-2185材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~200ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740412118162080
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする