曜日別特売

リチウム万能グリース カートリッジタイプSP

リチウム万能グリース カートリッジタイプSP - ニッペコ(旧 日本礦油)リチウム万能グリース カートリッジタイプSP - ニッペコ(旧 日本礦油)

あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。
極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。

用途
万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。
転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途
産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
トラスコ品番406-7591材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07404148CART-SP-420ML-2
オープン
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする