曜日別特売

あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。
極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。

用途
MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。
転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途
産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
淡褐色材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん危険物の類別非危険物
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
ちょう度
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07404069CART-MP-420ML-01箱(20本)-15~130No.0-129-2383
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404078CART-MP-420ML-11箱(20本)-15~130No.1-129-2388
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404087CART-MP-420ML-21本-15~130No.2-129-2402
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
07404130100030711缶-15~150No.3-217-0642
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
59161746CART-MP-420ML-1【ワケあり】1箱(20本)-15~130No.1※理由あり(未使用・パッケージ不良)129-2388
オープン13,980
11,880
アウトレット
13,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする