曜日別特売

小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4

小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4 - 高島計器
(1件のレビュー)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074054601753010509-6985KG D4 R1/4 50×0.1MPa0.0020.0~0.1
2,900
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
074054691753016509-6998KG D4 R1/4 50×0.16MPa0.0050.0~0.16
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
074054781753025509-6981KG D4 R1/4 50×0.25MPa0.0050.0~0.25
2,900
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
074054871753040509-6991KG D4 R1/4 50×0.4MPa0.010.0~0.4
2,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
074054961753060509-7003KG D4 R1/4 50×0.6MPa0.010.0~0.6
2,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
074055051753110509-6990KG D4 R1/4 50×1MPa0.050.0~1
2,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
074055211753116509-6997KG D4 R1/4 50×1.6MPa0.050.0~1.6
2,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
074055301753125509-6978KG D4 R1/4 50×2.5MPa0.050.0~2.5
2,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
074055391753140509-7006KG D4 R1/4 50×4MPa0.10.0~4
2,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
074055481753160509-6986KG D4 R1/4 50×6MPa0.10.0~6
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
074055571753210509-6983KG D4 R1/4 50×10MPa0.20.0~10
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
074055661753216509-6992KG D4 R1/4 50×16MPa0.50.0~16
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
074055751753225509-6999KG D4 R1/4 50×25MPa0.50.0~25
4,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
074055911753901509-6996KG D4 R1/4 50×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 特に問題なし。燃料漏れもなし

優れている。ブルドンがよいのかレスポンスも良好 φ40くらいあればもっとよいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする