曜日別特売

送風機 ファン径

送風機 ファン径 - 新ダイワ

ファンが上下に傾斜可能で用途が広がります。
外側のファンカバーはスチール製で厚く丈夫です。
特殊モーターを採用し、省電力です。
小型・軽量で、運搬・移動が楽にできます。
吸気・排気側どちらにもダクトを取り付け可能で、送風・排風のいずれも使用できます。
軽量・コンパクト設計で、持ち運びに便利です。

用途
酸欠・窒息事故防止に。
溶接作業時のヒュームの排気に。
換気扇として冷気の供給にも。
トラスコ品番176-9604周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54消費電力(W)(50/60Hz)230/320ダクト径(Φmm)320ファン翼数7騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77ハネ径(mm)300外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)230内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07403859EPF300A
68,000
38,980
42,878(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする