網面 (ヘルメット取付タイプ)

網面 (ヘルメット取付タイプ) - 理研オプテック

通気性に優れた網面です。

用途草刈り作業などに。その他【装着】ヘルメット取付トラスコ品番229-8281材質レンズ:メッシュ面レンズ色メッシュ(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)305×195RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07411279FSH-701
2,650
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする