曜日別特売

折畳式 アルミハンドキャリー

折畳式 アルミハンドキャリー - アストロプロダクツ

使わないときは折り畳んで収納できます。
大きなタイヤにより、荷物を載せた状態でも移動がスムーズです。

用途重量物を手軽に運搬トラスコ品番254-1119長さ(mm)190~415幅(mm)390車輪径(Φmm)150高さ(mm)720~1080均等荷重(kg)90寸法D(mm)台座:240寸法W(mm)台座:355内容量1台
注意
※人や動物を載せないでください。
※人が乗っての走行、または人を乗せての走行、駆け足、子供に操作させるなどの使用はやめてください。
※必ず、耐荷重以下で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074108772003000007152
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする