アストロプロダクツ
AP スチールメッシュベッドキャリーカート
大きなタイヤで芝生や砂利道などの移動がしやすく、様々なアウトドアシーンで活躍します。
ハンドルのグリップは握りやすいソフトパッド付きで、本体にハンドルを固定するクリップが付いています。
用途
アウトドア用品の運搬
ガーデニング作業
トラスコ品番
649-3917
材質
スチール(本体、ハンドル)
高さ(mm)
960
材質(車輪)
PU
奥行(mm)
990
間口(mm)
480
段数
1段
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
荷台:430×830×200
最大積載量(kg/台)
200
内容量
1台
注意
※本製品は組み立て式です。
※組立には13mmレンチ2本、16mm・17mm・22mmのレンチ、ノーズプライヤーが各1本必要です。
※可動部や回転部に手や指を挟まないよう注意してください。
※保管するときは荷物をおろし、必ず室内で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07411191
2016000011258
¥
28,058
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください