メイン画像
アストロプロダクツ
AP スチールメッシュベッドキャリーカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07411191
品番
2016000011258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,058
大きなタイヤで芝生や砂利道などの移動がしやすく、様々なアウトドアシーンで活躍します。
ハンドルのグリップは握りやすいソフトパッド付きで、本体にハンドルを固定するクリップが付いています。
用途
アウトドア用品の運搬
ガーデニング作業
トラスコ品番
649-3917
材質
スチール(本体、ハンドル)
高さ(mm)
960
材質(車輪)
PU
奥行(mm)
990
間口(mm)
480
段数
1段
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
荷台:430×830×200
最大積載量(kg/台)
200
注意
※本製品は組み立て式です。
※組立には13mmレンチ2本、16mm・17mm・22mmのレンチ、ノーズプライヤーが各1本必要です。
※可動部や回転部に手や指を挟まないよう注意してください。
※保管するときは荷物をおろし、必ず室内で保管してください。