耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入

耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入 - トワロン耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入 - トワロン

ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
耐久性に優れた7ゲージの厚手タイプです。

用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番824-5955材質ケブラー(R)繊維厚さ(mm)約1.2イエローサイズS入数(双)10機能耐切創、耐摩耗、耐久全長(cm)21中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)19.2ゲージ数7耐切創性3/CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07412381427-S
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする