サンポリ
仮設階段
斜面への(仮設)階段が簡単に施工できます。
用途
山道整備
緊急避難路の整備
巡視路の整備
法面への小段設置
材質
再生ポリエチレン
色
黒
内容量
1セット(2個)
注意
※使用時、定期的な点検を行ってください
※製品の周囲で火気を使用しないでください
※濡れている時の使用は、足元が滑り、怪我をする危険性があります
※製品が傷ついたり変形したり破損した場合は、そのまま使用せず交換してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07414885
kk5030
524-1116
本体(500×120×90mm) 2個、杭(Φ50×450mm) 4本
500
90
¥
5,272
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
07414901
kk5045
524-1101
本体(500×120×180mm) 2個、杭(Φ50×450mm) 4本
500
180
¥
5,716
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07414910
kk1045
524-1110
本体(1000×120×180mm) 2個、杭(Φ50×450mm) 6本
1000
180
¥
7,018
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください