曜日別特売

耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W

耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W - GranberG耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W - GranberG耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W - GranberG

ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。
手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。
手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。
手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。
手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。
手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。
手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。

用途
手を挟むリスクの高い作業に。
雨天での作業に。
冬場の作業に。
材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル厚さ(mm)2グリーン/グレー規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110入数(双)1機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07410299115.4999W07659-1173S228.220
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
07410308115.4999W08659-2657M238.521
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
07410317115.4999W09659-1176L23.5922
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
07410326115.4999W10659-2649XL24.59.324
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする