ニッサチェイン
ボールチェーン ステンレス
ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。
さびにくいステンレス製です。
用途
水回りでのご使用に。
トラスコ品番
357-4797
材質
ステンレス(SUS304)
径(Φmm)
玉:3.2
全長(m)
30
寸法A(mm)
4.5
参考使用荷重(kg)
6
破断荷重(kg)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0588
内容量
1本
注意
※適正荷重は、使用条件によって変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07410746
SB1032
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください