真鍮コネクター エコパック

真鍮コネクター エコパック - ニッサチェイン真鍮コネクター エコパック - ニッサチェイン真鍮コネクター エコパック - ニッサチェイン真鍮コネクター エコパック - ニッサチェイン

ボールチェインの連結金具です。
連結が容易に行えます。

用途ボールチェインをリングにする際、使用する金具。付属品BBP-30C×4個材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
適合チェーン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07415951P-1914126-1497適合玉:3BB1030
100
90
99(税込)
当日出荷
メーカー直送
07415960P-1915127-5578適合玉:2.3・2.5BB1023・BB1025
100
90
99(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする