ニッサチェイン
ボールチェーン 真鍮クローム
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。
用途
専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。
水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番
126-2924
材質
本体:真ちゅう(C2720)
径(Φmm)
玉:3.6
全長(m)
30
寸法A(mm)
5
参考使用荷重(kg)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.049
内容量
1本
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07410667
BB1035-CR
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください