ニッサチェイン
マレーブルスナップ
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途
チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番
128-0191
材質
可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム
全長(mm)
75
品名
IMS2
寸法A(mm)
75
参考使用荷重(kg)
10
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
13
破断荷重(kg)
201.3
使用荷重(kN)
0.098
内容量
1箱(50個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07415935
IMS-2
¥
26,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください