ニッサチェイン
水栓用チェーン
国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。
用途
台所・洗面台・バスルームなどに。
仕様
チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付
トラスコ品番
126-4636
材質
鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)
品名
W113
長さ(m)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07410737
W-113
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください