曜日別特売

鉄ニッケルキーリング

鉄ニッケルキーリング - ニッサチェイン鉄ニッケルキーリング - ニッサチェイン鉄ニッケルキーリング - ニッサチェイン鉄ニッケルキーリング - ニッサチェイン

Wリングに強度と美しさを加えたリングです。

用途
キーホルダに。
チェーンの端末金具として。
材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(200個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07415908IKR-16126-9258IKR1615.8115
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
07415917IKR-25126-4473IKR2526456
5,200
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
07415926IKR-32126-6107IKR3231.5440
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする