曜日別特売

リール巻プラスチックチェーン

リール巻プラスチックチェーン - ニッサチェインリール巻プラスチックチェーン - ニッサチェインリール巻プラスチックチェーン - ニッサチェインリール巻プラスチックチェーン - ニッサチェインリール巻プラスチックチェーン - ニッサチェインリール巻プラスチックチェーン - ニッサチェイン

軽量で鮮やかなチェーンです。
リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
使用場所に応じて必要な長さにカットできます。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質本体:ポリエチレン長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※プラスチックチェイン・フックは荷重を継続的にかけると伸びて切れる恐れがあります。吊下げ用としてのご利用はオススメできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
寸法A(mm)
寸法B(mm)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07410719R-PW20-W127-7190PW2010.53.52
4,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
07415978R-PW80K-LY125-9926PW8036118
8,100
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする