誘導灯OKー1

誘導灯OKー1 - 岡潮誘導灯OKー1 - 岡潮誘導灯OKー1 - 岡潮誘導灯OKー1 - 岡潮

高効率、高輝度のプロフェッショナル誘導灯になります。
国産マンガン電池2本使用で連続点滅100時間以上のロングライフを実現しています。
腐食による劣化を防ぎ耐久性を高めるために真鍮製の端子をメッキ処理しています。

用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。付属品なしトラスコ品番420-0785セット内容本体のみ材質LED点滅点灯部分:ポリカーボネイト(PC)、持ち手:ABS樹脂長さ(mm)540幅(mm)35LED:赤色×持ち手:深緑電源(V)3電源(電池)単2形:C×2本連続使用時間(時間)100(国産マンガン電池)電球個数:6個点滅(有無)有パターン(点灯)点滅、点灯 (防水ロータリースイッチ)LED使用数(個)6径(mm)Φ30(持ち手部位)内容量1本
注意
※腐食処理を行っておりますが、激しい風雨の後や水没後は良く水気を拭いて乾燥させて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07401470OK0001
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする