WING ACE
IM白防炎シート
日本防炎教会認定の防炎加工シートです。
用途
建築工事現場の養生、野積みカバーなど。
トラスコ品番
152-1835
材質
PVC/ポリエステル
色
ホワイト
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
ハトメピッチ(cm)
45
特性
防炎
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405295
FR-3654
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください