ペンチ差し

ペンチ差し - コヅチ

ペンチ・ドライバーなどを収納できます。
牛ヌメ革を使用しています。

用途ペンチ差し7インチ3丁入用。トラスコ品番148-2973材質牛ヌメ皮幅(mm)130高さ(mm)160奥行(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※直射日光等に当たると皮が変色する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07402538SP-D3
2,410
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする