曜日別特売

ポータブルバッテリーポンプ

ポータブルバッテリーポンプ - 大阪ジャッキ製作所

軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。
通気不要・全方向使用可能です。

用途ジャッキ用、工具用。電圧(V)DC14.4・DC18最高使用圧力(MPa)【高圧】72吐出口径Rc3/8圧力(MPa)【低圧】2【高圧】72内容量1台
注意
※電池パック・充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07411821PBP-0.6X572-44110.6
151,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
07411830PBP-1.0X572-44121
167,000
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする