今野製作所(EAGLE)
微調整用ミニ爪つきジャッキ
ストローク25mm以内の微調整作業に適しています。
本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです。
ハンドルが回転式です。
用途
位置あわせの際の微調整に。
付属品
ハンドル
トラスコ品番
677-1784
ストローク(mm)
25
幅(mm)
146
高さ(mm)
【爪部】最低:16、最高:41
奥行(mm)
245
揚力(kN)
頭部:60(6.0)
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
50
本体高さ(mm)
136~161
爪部揚力(kN)
20(2.0)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07407395
ETB-060
¥
77,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません